Minimo
超硬カッター 軸径3mm クロスカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
2.3
2.3
3
4.8
6.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04683416
品番
BC2211
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7328
幅(mm)
3
全長(mm)
38.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃長(mm)
3
軸径(Φmm)
3
形状
クロスカット
外径(mm)
2.3
刃径(mm)
2.3
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。