曜日別特売
BC1142 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo 04683879

超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)0.9
内容量1本注文コード04683879品番BC1142
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

トラスコ品番
852-7224
幅(mm)
4
刃長(mm)
4
外径(mm)
0.9
刃径(mm)
0.9
軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルカット
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
80000
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする