Minimo
超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
0.8
0.8
0.9
1
1.2
1.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04684080
品番
BC1141
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
トラスコ品番
852-7223
幅(mm)
3.5
刃長(mm)
3.5
外径(mm)
0.8
刃径(mm)
0.8
軸径(Φmm)
2.34
形状
スパイラルカット
全長(mm)
44.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。