代表画像
DIXI
超硬NCセンタードリル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
¥73,980
シャンク径(mm)
2.00+0.14/0
0.80+0.14/0
1.60+0.14/0
2.00+0.14/0
2.50+0.14/0
全長(mm)
40
31.5
35.5
40
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
04684500
品番
1101D2.00
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。
トラスコ品番
209-3148
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
2.00+0.14/0
形状
刃:A型
センター穴角(°)
60