Minimo
ダイヤモンドカッティングディスク 電着 Φ19
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04685017
品番
MC1216
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
トラスコ品番
852-7883
軸径(Φmm)
3
粒度
#400
全長(mm)
43.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃厚(mm)
0.18
刃径(mm)
19