曜日別特売
1101D2.50 超硬NCセンタードリル DIXI 04688447

代表画像

超硬NCセンタードリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本
シャンク径(mm)2.50+0.14/0
全長(mm)45
内容量1本注文コード04688447品番1101D2.50
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。

トラスコ品番
209-3165
全長(mm)
45
シャンク径(mm)
2.50+0.14/0
形状
刃:A型
センター穴角(°)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする