曜日別特売
1101D1.60 超硬NCセンタードリル DIXI 04690301

代表画像

超硬NCセンタードリル

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
シャンク径(mm)1.60+0.14/0
全長(mm)35.5
内容量1箱(10本)注文コード04690301品番1101D1.60
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。

トラスコ品番
209-3169
全長(mm)
35.5
シャンク径(mm)
1.60+0.14/0
形状
刃:A型
センター穴角(°)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする