岡潮
安全ベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑メッシュ×白反射材
オレンジメッシュ×白反射材
ピンクメッシュ×白反射材
紺メッシュ×白反射材
緑メッシュ×白反射材
緑メッシュ×黄反射材(黄パイピング)
青メッシュ×黄反射材
黄メッシュ×山吹反射材
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04692112
品番
OK5513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
安全面を考慮し標準的な50mm幅の高輝度反射材を採用した安全ベストです。
全色で11色と豊富なカラー展開です。
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
トラスコ品番
452-2482
色
緑メッシュ×白反射材
付属品
なし
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、50mm幅、留め具:マジックテープ
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95-113
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。