代表画像
日機
ボールベアリング 両側シールドタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
716-9622
716-9565
716-9622
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04693399
品番
608ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
内部にグリースを封入して両側が金属シールドで覆っています。
摩擦トルクが少なく防塵性に優れています。
用途
産業機械などに。
トラスコ品番
716-9622
内輪
内輪径:8mm
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
7
シール
両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
Φ22mm
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方