627ZZ ボールベアリング 両側シールドタイプ 日機 04693679

代表画像

ボールベアリング 両側シールドタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番716-9565
内容量1袋(10個)注文コード04693679品番627ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

内部にグリースを封入して両側が金属シールドで覆っています。
摩擦トルクが少なく防塵性に優れています。

用途
産業機械などに。
トラスコ品番
716-9565
内輪
内輪径:7mm
材質
高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)
7
シール
両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
Φ22mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする