岡潮
安全ベスト 7cm幅
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
紺メッシュ×黄反射
オレンジメッシュ×黄反射
紺メッシュ×白反射
紺メッシュ×黄反射
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
04694151
品番
OK5702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安全面を考慮し標準幅50mm幅より太い70mm幅の高輝度反射材です。
PVCビニールとガラスビーズの隙間を極限まで減らすダイヤモンド型溶着処理を行い、輝度ムラのない高輝度を維持しています。
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
トラスコ品番
452-3956
色
紺メッシュ×黄反射
付属品
なし
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、70mm幅
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95-113
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。