70380430062 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04694790

70380430062 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04694790
70380430062 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04694790
70380430062 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04694790

作業靴 ダブルマジックスリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)25.0~25.5
トラスコ品番718-3056
718-3056
718-3541
718-3627
716-3638
716-3659
716-3672
716-3715
718-3061
718-3546
718-3581
718-4095
718-4104
718-4105
718-4112
718-4124
718-4127
718-4129
718-4138
718-4139
718-4142
718-4150
718-4163
718-4755
内容量1足注文コード04694790品番70380430062
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

足の状態に合わせて調整できます。
大きく開くので足入れしやすいです。
履かせやすい作りです。
人気定番品のカラバリ追加です。

用途
職場での利用に。
朝晩のむくみや腫れのある方に。
福利施設や介護施設を利用する方に。
トラスコ品番
718-3056
寸法(cm)
25.0~25.5
足幅
11E
材質
ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
紺
注意
※洗濯機不可、手洗いをお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする