あゆみ
作業靴 ダブルマジックスリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
28.0~28.5
21.0~21.5
22.0~22.5
23.0~23.5
24.0~24.5
25.0~25.5
26~26.5
27.0~27.5
28.0~28.5
トラスコ品番
716-3672
716-3672
716-3672
716-3638
718-4105
716-3659
716-3715
718-3056
718-3061
718-3541
718-3546
718-3581
718-3627
718-4095
718-4104
718-4112
718-4124
718-4127
718-4129
718-4138
718-4139
718-4142
718-4150
718-4163
718-4755
全23種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04695481
品番
70380430092
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
足の状態に合わせて調整できます。
大きく開くので足入れしやすいです。
履かせやすい作りです。
人気定番品のカラバリ追加です。
用途
職場での利用に。
朝晩のむくみや腫れのある方に。
福利施設や介護施設を利用する方に。
トラスコ品番
716-3672
寸法(cm)
28.0~28.5
足幅
11E
材質
ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
紺
注意
※洗濯機不可、手洗いをお願いします。