曜日別特売
VFRMDRBD0400R030 高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB 三菱 04695630

代表画像

高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(M) VFRMDRB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切削径(Φmm)4
コーナー半径Re(mm)0.3
内容量1本注文コード04695630品番VFRMDRBD0400R030
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。

トラスコ品番
717-7817
コーナー半径Re(mm)
0.3
切削径(Φmm)
4
寸法DCON(mm)
6
寸法APMX(mm)
12
刃数
(ZEFP)6枚

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする