岡潮
3段階調整安全ベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、70mm幅、3段階調整:スナップボタン、マジックテープ
色
紺メッシュ×白反射材
注文コード
04695639
品番
OK5315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この安全ベスト1着で身長150cm未満~185cmを超える方まで体形を気にせず用立て可能です。
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
トラスコ品番
452-3969
材質
メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)、70mm幅、3段階調整:スナップボタン、マジックテープ
色
紺メッシュ×白反射材
胴回り(cm)
90-136
付属品
なし
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
56・62・68
注意
※洗濯をされると反射材のPVCビニール内に水分が侵入してしまい、乾燥に時間がかかりカビの原因になってしまいますので、洗わないようお願い致します。