代表画像
三菱
高硬度材加工用6枚刃超硬ラジアスエンドミル(S) VFRSDRB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
切削径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
コーナー半径Re(mm)
0.3
0.3
0.5
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04695892
品番
VFRSDRBD0500R030
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切れ味を鋭くさせながら、耐欠損性を向上することで、高能率加工を実現します。
トラスコ品番
717-9369
コーナー半径Re(mm)
0.3
切削径(Φmm)
5
寸法DCON(mm)
6
寸法APMX(mm)
5
刃数
(ZEFP)6枚