OK5141 超ウルトラベスト 岡潮 04695919

超ウルトラベスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
04695919
品番
OK5141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

究極の涼しさを求めるならこの安全ベストです。
着用していることも忘れるほどの超軽量(110g)と風が駆け巡る通気性。
吸汗速乾性に優れ、高級感ある黒メッシュ生地を使用します。
反射材にも穴あき加工を行っており、抜群の通気性と軽さを実現しています。
布反射材を使用しているので洗濯網に入れれば洗濯機で選択が可能となっており汗ばむ真夏でも清潔感を保てます。

用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
付属品
なし
トラスコ品番
452-3964
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ:ポリエステル、反射材:ポリエステル、ガラスビーズ
色
黒メッシュ×銀色反射材
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95-113

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする