曜日別特売
969651 ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル DJI 04696856

969651 ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル DJI 04696856
969651 ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル DJI 04696856
969651 ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル DJI 04696856

ポータブル電源 DJI Power SDC - DJI Air 3 急速充電ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04696856
品番
969651
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

125Wの出力電力での急速充電に対応します。
DJI Powerシリーズ ポータブル電源に接続して、DJI Air3/3Sのバッテリーを充電できます。
DJI Air 3/3S インテリジェント フライトバッテリー1個を0%から100%まで充電するには約44分、10%から95%まで充電するには約30分かかります。

用途
充電に。
トラスコ品番
708-2508
セット内容
DJI Power SDC-DJI Air3シリーズ急速充電ケーブル×1
ケーブル長(m)
0.4
長さ(cm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする