カジメイク
6435 エアーラバーブーツM ショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
26.5~27.0
24.5~25.0
25.5~26.0
26.5~27.0
27.5~28.0
色
ホワイト
グレー
ブルー
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04697179
品番
6435-01-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
軽くてやわらかな新素材発泡ゴムを使用したフィット性の高い長靴です。
素材に使われている発泡ゴムは、スタッドレスタイヤにも使用されていて耐久性に優れています。
用途
軽作業、通勤、通学、アウトドアに。
トラスコ品番
585-5413
色
ホワイト
寸法(cm)
26.5~27.0
丈(cm)
靴丈:22
材質
本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革