岡潮
夏用爽快フィットベスト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
04697520
品番
OK5102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ソフトなメッシュ生地と布反射材を採用することで真夏のわずらわしさを軽減。
布反射材を使用しているので洗濯網に入れれば洗濯機で選択が可能となっており汗ばむ真夏でも清潔感を保てます。
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
付属品
なし
トラスコ品番
452-3957
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
メッシュ:ポリエステル、反射材:ポリエステル、ガラスビーズ
色
紺メッシュ×金色反射材
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
58
胴回り(cm)
95-113