SA4301 ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 Minimo 04697730

代表画像

SA4301 ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 Minimo 04697730
SA4301 ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 Minimo 04697730
SA4301 ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型 Minimo 04697730

ユニーク電着ダイヤヤスリ クランク型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
注文コード
04697730
品番
SA4301
参考基準価格(税別)¥3,090販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。
細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。

トラスコ品番
704-6868
形状
半丸
幅(mm)
3
粒度
#150
厚さ(mm)
3
全長(mm)
68
刃長(mm)
20
柄の形状
丸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする