岡潮
反射たすき
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
04698202
品番
OK5212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
着用するユニフォームのデザインを損なわない、ほぼ反射材のみの反射たすきになります。
胸元のベルトが崩れやすいシルエットを引き締め作業しやすさを実現しています。
用途
工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
付属品
なし
トラスコ品番
452-2480
セット内容
本体(安全ベスト)のみ
材質
パイピング部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)
色
黄パイピング×黄色反射材
サイズ
F(フリー)
着丈(cm)
53
胴回り(cm)
95-113