曜日別特売

反射タスキ 12本セット

反射タスキ 12本セット - トオケミ

夜間や雨天時等の安全対策にお勧めです。
ボタン開閉で 簡単脱着、輝度と素材感が高い反射タスキです。

用途
夜間や雨天時等の あらゆる安全対策に。
夜間作業、ジョギング、ウォーキング、二輪乗車時に。
トラスコ品番
336-8560
材質
基布:ポリプロピレン100%、反射部:PVC(塩化ビニール)
色
イエロー
縦(mm)
40
横(mm)
1400
内容量
1組(12本)
注意
※反射面が傷つくと、反射性能が低下しますので、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06154290361-DZ
¥26,400
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする