反射たすき
着用するユニフォームのデザインを損なわない、ほぼ反射材のみの反射たすきになります。
胸元のベルトが崩れやすいシルエットを引き締め作業しやすさを実現しています。
- 用途
- 工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、夜間の見回りやバイクツーリングを行う方の安全対策。
- 付属品
- なし
- トラスコ品番
- 452-2480
- セット内容
- 本体(安全ベスト)のみ
- 材質
- パイピング部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール(PVC)
- 色
- 黄パイピング×黄色反射材
- サイズ
- F(フリー)
- 着丈(cm)
- 53
- 胴回り(cm)
- 95-113
- 内容量
- 1着
安全ベスト・タスキ の新着商品
カテゴリ


























