ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04699206 品番1.5T 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。

適合40A 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 内径(Φmm)54 外径(Φmm)64 呼び径(A)40 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。
蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04699206 1.5T 40A 76388166 1.5T 40A ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコー ユニオンパッキン(ノンアスベスト) ダイコー 1枚 109 税込120 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04699206
2023-01-21
用途:
ユニオン継ぎ手の消耗品
永大産業株式会社 様 (製造業)

安かろう悪かろうの品質を覚悟していましたが、思っていた以上に良かったです。一般ブランドの汎用品と遜色ないと思います。

対象商品:
04699048
2022-08-02
用途:
配管修理

先日ホームセンターで探したら、数十個入って1000円近いものしかなく、やめました。そんなに必要ないし、高い。モノタロウならついで買いで、安く必要な数だけ買えるので、急ぎでないなら絶対こちらの方がいい。

対象商品:
04699048
2022-08-04
用途:
水栓の交換
泉州建材株式会社 様

1個から購入できてありがたいです。しかも1つ1つ袋詰めまでされていました。

対象商品:
04699276
2021-11-22
用途:
農耕用トレーラのダンパーに使用
農・林・水産業

農耕用トレーラのダンパーがオイル漏れを起こしていたので、
交換しました。
交換後、オイル漏れが改善されました。

対象商品:
04699179
2021-06-25
用途:
機械の整備

今までゴム製のものを使っていましたが、耐久性が向上しました。
厚さのバリエーションを増やしてほしいです。

対象商品:
04699136
2021-04-11
用途:
漏水修理

漏水修理の際6分のユニオンを使用していたのでパッキンのみ取り寄せしました。特に問題もなく作業を終えました。安いので助かります。

対象商品:
04699118
2021-05-28
用途:
劣化したパッキンと交換
農・林・水産業

異常もなく他社製品のものと変わりなく使えています。

対象商品:
04699048
2020-05-13
用途:
空圧配管部のシーリング
株式会社アイキャスト 様

イレギュラーな使用でしたが、3枚重ねることで、十分なシールが出来ました。安価で、とても重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする