ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
種別ユニオンパッキン
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
内容量1枚
注意
※圧力と耐熱温度は使用条件により反比例します。蒸気配管での使用は避けて下さい。
ガス系流体での使用は、厚み1.5mm以下で内パッキンを推奨します。また、ペーストの併用やボルトの増締めを行って下さい。
ノンアスジョイントシートは、石綿ジョイントシートの使用領域をすべてカバーするものではありません。一般的施工要領を守ってご使用下さい。
配管・水廻り設備部材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04699048 | 1.5T 6A | 76388096 | 1.5T 6A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥23 税込¥25 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699066 | 1.5T 8A | 76388105 | 1.5T 8A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥30 税込¥33 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699084 | 1.5T 10A | 76388114 | 1.5T 10A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥40 税込¥44 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699118 | 1.5T 15A | 76388123 | 1.5T 15A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥39 税込¥43 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699136 | 1.5T 20A | 76388139 | 1.5T 20A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥48 税込¥53 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699154 | 1.5T 25A | 76388148 | 1.5T 25A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥71 税込¥78 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699179 | 1.5T 32A | 76388157 | 1.5T 32A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥87 税込¥96 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699206 | 1.5T 40A | 76388166 | 1.5T 40A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥109 税込¥120 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699224 | 1.5T 50A | 76388175 | 1.5T 50A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥159 税込¥175 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699258 | 1.5T 65A | 76388184 | 1.5T 65A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥219 税込¥241 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699276 | 1.5T 80A | 76388193 | 1.5T 80A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥289 税込¥318 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
04699294 | 1.5T100A | 76388209 | 1.5T100A |
![]() |
ユニオンパッキン(ノンアスベスト) | ダイコー | 1枚 | ¥469 税込¥516 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 04699206
2023-01-21
- 用途:
- ユニオン継ぎ手の消耗品
永大産業株式会社 様
(製造業)
安かろう悪かろうの品質を覚悟していましたが、思っていた以上に良かったです。一般ブランドの汎用品と遜色ないと思います。
- 対象商品:
- 04699048
2022-08-02
- 用途:
- 配管修理
先日ホームセンターで探したら、数十個入って1000円近いものしかなく、やめました。そんなに必要ないし、高い。モノタロウならついで買いで、安く必要な数だけ買えるので、急ぎでないなら絶対こちらの方がいい。
- 対象商品:
- 04699276
2021-11-22
- 用途:
- 農耕用トレーラのダンパーに使用
農・林・水産業
農耕用トレーラのダンパーがオイル漏れを起こしていたので、
交換しました。
交換後、オイル漏れが改善されました。
- 対象商品:
- 04699048
2020-05-13
- 用途:
- 空圧配管部のシーリング
株式会社アイキャスト 様
イレギュラーな使用でしたが、3枚重ねることで、十分なシールが出来ました。安価で、とても重宝しました。