代表画像
日機
ボールベアリング 合成ゴム両側シールドタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
トラスコ品番
716-9529
716-9529
716-9534
716-9535
716-9545
716-9555
716-9560
716-9576
716-9579
716-9585
716-9602
716-9607
716-9611
716-9613
716-9615
717-1104
717-1110
717-1115
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
04699279
品番
6901LLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
両側をゴムシールでシールドしているタイプで、金属シールドタイプに比べて内部のグリースの密閉性が高く、防塵、低騒音性に優れているタイプです。
用途
産業機械などに。
トラスコ品番
716-9529
幅(mm)
6
内輪
内輪径:12mm
外輪
Φ24mm
材質
高炭素クロム軸受鋼
シール
合成ゴム両側シールドタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~120
精度等級
JIS B 1514 0級
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方