ネオギアプロ
6005 ワークギアサポートベルトショルダーツキ L
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04701878
品番
6005-L
参考基準価格(税別)
¥1,748
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
デュアルベルト(2重ベルト)とプラチックスティックで腰を支える。
ショルダー付き。
トラスコ品番
580-1619
長さ(mm)
1120
幅(mm)
200
サイズ
L
ウエスト(cm)
86-104
全長(cm)
1120