70370430072 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04703068

70370430072 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04703068
70370430072 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04703068
70370430072 作業靴 ダブルマジックスリー あゆみ 04703068

作業靴 ダブルマジックスリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)26~26.5
トラスコ品番718-4110
内容量1足注文コード04703068品番70370430072
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

足の状態に合わせて調整できます。
大きく開くので足入れしやすいです。
履かせやすい作りです。
人気定番品のカラバリ追加です。

用途
職場での利用に。
朝晩のむくみや腫れのある方に。
福利施設や介護施設を利用する方に。
トラスコ品番
718-4110
寸法(cm)
26~26.5
足幅
9E
材質
ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
紺
注意
※洗濯機不可、手洗いをお願いします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする