6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348

6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348
6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348
6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348
6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348
6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348
6435-45-L 6435 エアーラバーブーツM ショート カジメイク 04703348

6435 エアーラバーブーツM ショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)25.5~26.0
色ブルー
内容量1足注文コード04703348品番6435-45-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

軽くてやわらかな新素材発泡ゴムを使用したフィット性の高い長靴です。
素材に使われている発泡ゴムは、スタッドレスタイヤにも使用されていて耐久性に優れています。

用途
軽作業、通勤、通学、アウトドアに。
トラスコ品番
585-5383
色
ブルー
寸法(cm)
25.5~26.0
丈(cm)
靴丈:21.5
材質
本体:合成ゴム+EVA、インソール:EVA+ポリエステル、カバー部分:PU合成皮革

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする