あゆみ
作業靴 ダブルマジックスリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
21.0~21.5
21.0~21.5
24.0~24.5
25.0~25.5
26~26.5
28.0~28.5
トラスコ品番
718-3043
716-3676
718-3043
718-3531
718-3537
718-3555
718-3597
718-3611
718-4100
718-4110
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
04703479
品番
70380430022
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
足の状態に合わせて調整できます。
大きく開くので足入れしやすいです。
履かせやすい作りです。
人気定番品のカラバリ追加です。
用途
職場での利用に。
朝晩のむくみや腫れのある方に。
福利施設や介護施設を利用する方に。
トラスコ品番
718-3043
寸法(cm)
21.0~21.5
足幅
11E
材質
ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
紺
注意
※洗濯機不可、手洗いをお願いします。