HI25071 万能ヤスリ (ソフトワーク) ツボサン 04705272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI25071 万能ヤスリ (ソフトワーク) ツボサン 04705272
HI25071 万能ヤスリ (ソフトワーク) ツボサン 04705272
HI25071 万能ヤスリ (ソフトワーク) ツボサン 04705272
HI25071 万能ヤスリ (ソフトワーク) ツボサン 04705272
HI25071 万能ヤスリ (ソフトワーク) ツボサン 04705272

万能ヤスリ (ソフトワーク)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)25
目の粗さ荒目
刃長(mm)250
内容量1本注文コード04705272品番HI25071
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

アルミニウム、真鍮、銅、軟鋼、プラスチック、木材の加工に適した万能ヤスリです。
切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
チップブレーカー付きで切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象を大幅に低減させます。

用途
バリ取り、面取りなどの研削加工に。
幅(mm)
25
厚さ(mm)
6.5
刃長(mm)
250
目の粗さ
荒目
形状
平
適合材
軟鋼、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、硬質ゴム、石膏ボード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする