配線ダクト用LEDスポットライト CDM-TC70W相当 61-662-13シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●素材:白ツヤ消しアルミダイキャスト●サイズ:直径9×L18.9cm●重量:1.3kg●設計寿命:40000時間●消費電力:27.7W●全光束:2369Lm●照射角:19°●照度(2m直下):3150Lx●色温度:4200K●首振角:130°●回転角:360°●メーカー保証期間:5年(※1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) 注文コード04706470 品番61-662-13-1
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥55,220
販売価格(税別)
50,200
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。

仕様●素材:白ツヤ消しアルミダイキャスト●サイズ:直径9×L18.9cm●重量:1.3kg●設計寿命:40000時間●消費電力:27.7W●全光束:2369Lm●照射角:19°●照度(2m直下):3150Lx●色温度:4200K●首振角:130°●回転角:360°●メーカー保証期間:5年(※1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) アズワン品番68-0588-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする