東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クランプライト
アームライト TMTL-002シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04706987
品番
TMTL-002WH
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません
仕様
●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
アズワン品番
68-0589-25