HEARTGREEN パンツ ナチュラルストーン HAK002シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:3L●ヒップ:119cm●丈:75cm 注文コード04776917 品番HAK002
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

素材のナチュラル感が新鮮な、今までにないニットパンツ。機能的で危なくないサイドペンポケットや、しゃがんでも下着が見えない安心設計、サイズを選ばないスピンドル仕様などデザイン機能も充実。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるニットを使用。工業洗濯対応でメンテナンス性に優れたメランジニット素材です。

仕様●サイズ:3L●ヒップ:119cm●丈:75cm アズワン品番68-0928-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする