HEARTGREEN ニットストレートパンツ 脇ゴム仕様 ブルーベリー HM1785シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:3L●ヒップ:118cm●股下:77cm 注文コード04779446 品番HM1785
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

脇ゴム仕様でウエストラクラクのストレートのニットパンツ。前股上は浅め仕様だから、座ってもお腹を圧迫しにくい。素材のディフェンドは、摩擦劣化を抑制する3層構造の編地で、耐久性と吸汗速乾性に優れた高機能素材。ソフトな肌触りで着心地が良く工業洗濯も可能な素材です。

仕様●サイズ:3L●ヒップ:118cm●股下:77cm アズワン品番68-0931-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする