チップ SDGT-AJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04780386 品番 SDGT1204PDFR-AJ TH10
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状正方形90° 適合チップ機能曲面付きチップ(非鉄金属用) 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)7 トラスコ品番349-2290 材質TH10 精度G 勝手 ノーズ位置許容差(mm)±0.025 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切込み角度(°)90 適合工具TPD12形 サライ刃角度(°)逃げ角度 15° 切刃形状シャープエッジ ホーニング RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする