※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEEN1203AGFN TH10 チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 04781926 SEEN1203AGFN TH10 チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 04781926

チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 材質TH10 穴の形状穴無し 注文コード04781926 品番SEEN1203AGFN TH10
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は形状・材質・穴の形状など21種類から選べます 他の種類を見る
材質TH10 形状正方形 トラスコ品番349-2362 逃げ角(度)20 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※順次穴あきタイプへ変更になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする