HEARTGREEN パンツ AIR THROUGH JERSEY 夜風 HM2515シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:4L●ヒップ:124cm●股下:75cm 注文コード04783951 品番HM2515
参考基準価格(税別)¥12,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

どんなシーンでも活躍。新介護専用ニットボトム。ペンが入れやすく、しゃがんだ時もじゃまになりにくい『両サイドペンポケット』。介護職に必需品のメモ(A4紙四つ折りサイズ)の収納がスムーズな『バックポケット』は、下着のラインのカバーもできる優れもの。どんな動きにも使いやすい位置と角度が計算された仕様。男女共用で男性にも女性にも合うWマスターパターン。センタープレスステッチですっきりとしたストレートシルエット。ポケット口とウエストスピンドルのカラー配色。ジャケットのファスナーと同系色。ウエストはしなやかなストレッチで、ナチュラルな履き心地。洗濯しても捻れないウエストゴム。ウエストひもがほどけにくいクロス通しのスピンドル仕様。

仕様●サイズ:4L●ヒップ:124cm●股下:75cm アズワン品番68-0936-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする