単体画像

MMZ-W501 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824158 MMZ-W501 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 04824158

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 04824158 品番 MMZ-W501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。
せん・本体ともに食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。
ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。
独自のスピニング加工により軽量化を実現。かばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。0.35Lサイズは約160gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。
ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。
ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。
少し大人なモダンカラーを採用。幅広い層の方に使いやすい中間色で展開。パウダーコーティング塗装で握りやすい。

質量(kg)0.19 オフホワイト 容量(L)0.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×21.6 保温効力(℃)73以上(6時間)、88以上(1時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間) 口径(Φcm)4.4 エコマーク認定番号10 146 005

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする