KPL9000S ケンミックス アイコー ミキサー シェフPRO KPL9000S アイコー 04838466

ケンミックス アイコー ミキサー シェフPRO KPL9000S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838466
品番
KPL9000S
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ヘッドアップ式
抜群のパワーで手軽にスピーディーに調理&ミキシング
きめ細かい泡立て
ホイッパー線の交換修理も可能
電源:2極プラグ12A125Vコード1.8m
重量本体:約7.5kg・ボール約1.1kg
付属品:ステンレスボール(7L)・飛散防止カバー・ホイッパー(12本線)・アルミビーター・ホイッパー線(3本組)

容量(L)
6.7
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
240×400×350、ヘッド部リフト時:240×490×520

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする