MCBK-10SS-GRSET マルチシェフ コンパクトサンドベーカー MCBK-10SS-GRSET マルチシェフ 04839410

マルチシェフ コンパクトサンドベーカー MCBK-10SS-GRSET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04839410
品番
MCBK-10SS-GRSET
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

焼き上がり寸法:ワッフル100×100・パニーニ100×200・グリル130×240
付属品:ワッフルプレートセット・パニーニプレートセット・グリルプレートセット
コンパクト設計のプレート着脱ができるサンドベーカー
100Vのコンセントで手軽に使えます。
ワッフル、パニーニ、グリルプレート付
焼成温度はシンプルな1~5ダイヤル設定(約75~220℃)
コーヒーショップ、喫茶店やキッチンカーなど厨房が狭いところでも使い易くおすすめです。

材質
ステンレス、フェノール樹脂
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
273×280×H190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする