336C-10 EBM ブラック オーブンミット(2枚1組)336C-10インチ EBM(江部松商事) 04841117

EBM ブラック オーブンミット(2枚1組)336C-10インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
04841117
品番
336C-10
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

耐熱温度:200度
色落ち、性能低下がおこる場合がございますので洗濯不可です。

材質
外素材:撥水加工コットン
温度(℃)
200
外形寸法(全長)L(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする