338S-13 EBM シルバー オーブンミット(2枚1組)338S-13PH 13インチ EBM(江部松商事) 04841607

EBM シルバー オーブンミット(2枚1組)338S-13PH 13インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
04841607
品番
338S-13
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

耐熱温度:100℃
色落ち、性能低下がおこる場合がございますので洗濯不可です。

温度(℃)
100
混率(%)
綿100、外側シリコン樹脂
外形寸法(全長)L(mm)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする