ラバーメイド
ラバーメイド フードボックス 1/1(H229)3300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843059
品番
3300
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
容量(L)
47.3
温度(℃)
-40~100
内寸法(mm)
深さ:229
外寸法(mm)
660×457
食器洗浄機
○