曜日別特売
1.66181.BN9 ボルミオリロッコ リゼルバ グラッパ 81cc(1.66181.BN9)(6個入) ボルミオリ・ロッコ 04843418

ボルミオリロッコ リゼルバ グラッパ 81cc(1.66181.BN9)(6個入)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04843418
品番
1.66181.BN9
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

「スターグラス」コレクションはエレガントで実用的なワインテイスティングに最適のシリーズです。
スターグラス。ボルミオリ・ロッコのクリスタル製造技術を集結し、一切鉛を使わず最高の透明感と輝きを持つ無鉛クリスタルを開発。100%リサイクル可能な自然環境に配慮した素材でありながら、イタリアソムリ工協会も推奨する抜群の透明感を誇る素材です。
レーザーカット仕上げ。特殊なレザーカット工程により均一で薄い仕上がりのリムはワインのテイスティングにも最適です。
6個入

材質
無鉛クリスタル
容量(mL)
81
外寸法(Φ×Hmm)
56×163

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする