EBM(江部松商事)
EBM オールステンレス キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04843750
品番
50229
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
分離できるので洗浄が簡単で衛生的。
細かなギザ刃で食材をキャッチしすべらず切れます。
刃を閉じた状態の最大幅(持ち手部分):約90mm
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○、電磁調理器:×
材質
ステンレス刃物鋼
外寸法(mm)
全長:195、刃を閉じた状態の最大幅(持ち手部分):約90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○