10929 スタッキングアイスペール 10929 サントリーマーケティング&コマース 04843908

スタッキングアイスペール 10929

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04843908
品番
10929
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

スタッキングを前提とした商品の為、積み重ねた状態でも通気性を確保。内側が密封されず衛生的です。

材質
ABS樹脂
容量(L)
1.5
温度(℃)
80
外寸法(mm)
166×178×H240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする