曜日別特売
16873 ワンショットメジャー 1本クランプ式セット H-30ml(H栓付)16873 サントリーマーケティング&コマース 04844091

ワンショットメジャー 1本クランプ式セット H-30ml(H栓付)16873

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844091
品番
16873
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
¥11,500

本体は正面・左向き・右向きにセットできます。
ハンドルにグラスを押し当てて抽出。口径の大きいグラスも小さいグラスも注ぎやすい。
分解・洗浄できるシンプルな構造
ボトルの高さが20cm以上のものにお使いください。

材質
ABS樹脂、ポリカーボネイト、ポリアセタール、ステンレス、鉄、ゴム、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン
容量(mL)
30
外寸法(mm)
本体:78×137×H187、スタンド:60×177×H460

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする