Z40-15D ライスパック Z40-15D(250枚入)410×340×500 協和商事 04844520

ライスパック Z40-15D(250枚入)410×340×500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844520
品番
Z40-15D
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

250枚入り
炊き立てのご飯を入れても蒸気による戻しを防ぎ美味しいご飯を提供、またコンテナ洗浄の手間を防ぐ事が出来ます。

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
吸水紙・PE・不織布の3層
電源
×
温度(℃)
PEの耐熱温度による
外寸法(mm)
410×340×500
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする